M12FPD2-202X Wiertarka udarowa subkompaktowaMILWAUKEE

files/fotob/1253061.jpg.
M12FPD2-202X Wiertarka udarowa subkompaktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479868
Kod EAN: 
4058546376628
Symbol Sonepar: 
P10067548
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 152 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
  • 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru
  • 13 mm metalowy uchwyt do szybkiej wymiany i mocowania bitów
  • Sprzęgło mechaniczne z 13 ustawieniami momentu obrotowego, plus 1 do wiercenia z zablokowanym sprzęgłem i 1 do wiercenia z udarem z zablokowanym sprzęgłem
  • Wskaźnik poziomunaładowania akumulatora, metalowy zaczep do paska i lampka LED
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz elektroniczny system inteligentnego sterowania REDLINK PLUS™ firmy MILWAUKEE® zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
12 V
Maksymalny moment obrotowy
37 nm
Waga wraz z akumulatorem
1.1 kg
Pojemność akumulatora
2 Ah
Prędkość obrotowa bez obciążenia - bieg 1
450 1/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia - bieg 2
1550 1/min
Liczba akumulatorów w zestawie
2
Maksymalna częstotliwość udarów
22500 1/min
Z ładowarką
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar