M12FROS5-0 Szlifierka mimośrodowaMILWAUKEE

files/fotob/2078417.jpg.
M12FROS5-0 Szlifierka mimośrodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933493650
Kod EAN: 
4058546485214
Symbol Sonepar: 
P10235511
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Silnik o wysokiej wydajności zapewnia od 6400 do 24 000 skoków na minutę, co zapewnia możliwość szybszego usuwania materiału
  • Skok 5,0 mm zapewnia skuteczne usuwanie szpachli
  • Suwak zmiany prędkości z 8 trybami umożliwia ustawienie właściwej prędkości dla różnych rodzajów materiału
  • Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodę pracy
  • Lekki - tylko 0,95 kg bez akumulatora i 1,35 kg z akumulatorem M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Wygodna, ręczna wymiana podkładki bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi
  • Adapter do odpylania można zamontować po lewej lub prawej stronie, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla użytkowników lewo, jak i praworęcznych
  • Uniwersalny pad szlifierski z rzepem umożliwia łatwą wymianę tarcz polerskich
  • Dołączony adapter do odkurzacza pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny platforma akumulatorowa: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar