M12HB2.5 2,5Ah AkumulatorMILWAUKEE

files/fotob/1253058.jpg.
M12HB2.5 2,5Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932480164
Kod EAN: 
4058546404499
Symbol Sonepar: 
P10067553
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nowy akumulator M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia do 25% więcej mocy w porównaniu z akumulatorem M12 B2 REDLITHIUM™
  • Utrzymuje ogniwa do 25% chłodniejsze niż inne akumulatory M12™ REDLITHIUM™ w ciężkich zastosowaniach
  • Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
  • Ochrona przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu elektronarzędzia przez użytkownika przy przeciążeniu
  • System zarządzania temperaturą utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność baterii
  • Ulepszone obudowy są odporne na oleje, rozpuszczalniki i smary
  • Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
  • Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, zapobiegają uszkodzeniu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
  • Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
  • Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
  • Ulepszona obudowa jest odporna na oleje, rozpuszczalniki i smary

Dane techniczne

Ciężar
200 g
Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność
2.5 Ah
Model
Litowo-jonowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar