M12SPEJSG2-0 Głośnik BluetoothMILWAUKEE

files/fotob/2078455.jpg.
M12SPEJSG2-0 Głośnik Bluetooth
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933498433
Kod EAN: 
4058546523022
Symbol Sonepar: 
P10224150
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Przenośny głośnik w miejscu pracy w zaawansowanej technologii Bluetooth®
  • Bluetooth® 5.3 umożliwia odtwarzanie muzyki nawet z odległości 60 m od smartfona, komputera lub tabletu
  • Zrównoważony i czysty dźwięk przy każdej głośności
  • Głośnik klasy premium z portem basowym
  • Zapewnia dźwięk dla małych obszarów
  • Łącze audio łączy ponad 200 głośników MILWAUKEE® M18 i M12
  • Nieograniczone możliwości zawieszania i montażu dzięki zintegrowanemu haczykowi, haczykowi na gwoździe i klinom PACKOUT™
  • Mechanizm przekręcania i blokowania umożliwiający połączenie ze wszystkimi komponentami PACKOUT™.
  • Zabezpieczone gniazdo zasilania USB-C umożliwia ładowanie urządzeń elektronicznych
  • Pełny czas pracy przez cały dzień dzięki akumulatorowi M12™ o dużej wydajności 5,0 Ah
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar