M18FPDDEXL-0 Odkurzacz akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2077851.jpg.
M18FPDDEXL-0 Odkurzacz akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478509
Kod EAN: 
4058546347024
Symbol Sonepar: 
P10078242
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
  • Pierwszy w branży wbudowany w odpylaczu automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
  • Wysoce wydajny filtr HEPA wyłapuje 99.97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0.3 mikrona
  • Przezroczysty zbiornik na pył pozwala użytkownikowi zobaczyć aktualny poziom zanieczyszczeń wewnątrz, a także określić kiedy zbiornik jest pełny
  • Zbiornik na pył z portem próżniowym umożliwia podłączenie do dużych odkurzaczy w celu odessania pyłu bezpośrednio ze zbiornika. Zoptymalizowany do użytku z odkurzaczem AS 30 LAC 30 l i adapterem DEK26 (4931447295)
  • Wymienne dysze w celu dostosowania do różnych średnic wiercenia. Dostarczany z 2 rozmiarami dysz 1x do ⌀16 mm, 1x do ⌀32 mm, które można szybko zmienić dzięki mechanizmowi szybkiego blokowania
  • Aluminiowa dysza odsysająca pył jest regulowana w zależności od rozmiaru wiertła i długości do głębokości 230 mm
  • Regulowany ogranicznik głębokości z przyciskami do łatwej i precyzyjnej regulacji, pozwalającej na precyzyjne dostosowanie do głębokości otworów
  • Zdejmowany i regulowany ogranicznik głębokości, w przypadku, gdy użytkownik preferuje drugą stronę
  • Oświetlone miejsce pracy dzięki LED
  • Kompatybilny z młotami M18 ONEFHP i M18 ONEFHPX
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar