M18B5 5,0Ah AkumulatorMILWAUKEE

files/fotob/2076625.jpg.
M18B5 5,0Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932430483
Kod EAN: 
4002395381449
Symbol Sonepar: 
P01519033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
  • Zabezpieczenie REDLITHIUM za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee® REDLINK™ w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej
  • Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami
  • Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów
  • Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora

Dane techniczne

Ciężar
700 g
Napięcie znamionowe
18 V
Pojemność
5 Ah
Model
Litowo-jonowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar