M18BLPD2-0X Wiertarko-wkrętarka udarowaMILWAUKEE

files/fotob/1340503.jpg.
M18BLPD2-0X Wiertarko-wkrętarka udarowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933464516
Kod EAN: 
4058546224615
Symbol Sonepar: 
P10070187
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
  • Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 180 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
  • Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu
  • Zoptymalizowana prędkość dla szybszego wiercenia i mocowania (0–550/0–1800 obr./min)
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
  • Metalowy, odwracalny klips do paska, umożliwiający szybkie i łatwe zawieszenie narzędzia
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK PLUS™ zapewniają moc, długi czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Maksymalny moment obrotowy
82 nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia - bieg 1
550 1/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia - bieg 2
1800 1/min
Liczba akumulatorów w zestawie
0
Zakres mocowania wiertła w uchwycie wiertarskim
13 mm
Z ładowarką
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar