M18BLSAG125X-0 Szlifierka kątowa akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2078100.jpg.
M18BLSAG125X-0 Szlifierka kątowa akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933492643
Kod EAN: 
4058546413934
Symbol Sonepar: 
P10142479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • 11 000 obrotów na minutę zoptymalizowanych pod kątem cięcia
  • Mocny silnik bezszczotkowy zapewniający wydajność zbliżoną do szlifierki przewodowej o mocy 800 W
  • Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowa w ofercie
  • Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed odrzutem
  • Zintegrowany system FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany tarczy
  • Bezkluczowa osłona 125 mm z zaciskiem osłony tnącej do szybkiej regulacji osłony bez użycia klucza
  • Zintegrowana osłona przeciwpyłowa zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń, przedłużająca żywotność silnika
  • Smukła konstrukcja uchwytu
  • Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Waga wraz z akumulatorem
2.4 kg
Liczba akumulatorów w zestawie
0
Maksymalna średnica tarczy
125 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia
11000 - 11000 1/min
Z ładowarką
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar