M18F2VC23LG2-0 Odkurzacz akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2078681.jpg.
M18F2VC23LG2-0 Odkurzacz akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933500140
Kod EAN: 
4058546573041
Symbol Sonepar: 
P10239335
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Odkurzacz M18 FUEL™ klasy L o pojemności 23 litrów do pracy na mokro i sucho zapewnia wyjątkową wydajność, trwałość i wszechstronność podczas sprzątania miejsc pracy
  • VACLINK™; możliwość aktywacji odkurzacza zdalnie za pomocą kompatybilnego narzędzia lub pilota
  • Tryb maksymalnej mocy zapewnia do 34 minut ciągłego czasu czyszczenia (do 480 m²), a tryb maksymalnego czasu pracy do 49 minut (do 545 m²) na jednym ładowaniu (2) akumulatorów M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12,0 Ah.
  • Kompatybilny z PACKOUT™ blat o udźwigu 130 kg
  • Maksymalny strumień przepływu powietrza 196 m³/h i podciśnienie 199 mbar zapewniają doskonałą wydajność zarówno w przypadku czyszczenia na mokro, jak i na sucho
  • Wysoce wydajny filtr HEPA H13 zbiera 99,97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona
  • Antystatyczny wąż o długości 2,7 m, odporny na zgniecenia i skręcanie, zapewnia wysoką trwałość
  • Solidny, wyjmowany wózek z blokowanymi kołami zapewnia mobilność w miejscu pracy
  • Złącze do elektronarzędzi DEK 26 umożliwia skuteczne odsysanie pyłu z elektronarzędzi
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar