M18FB6 AkumulatorMILWAUKEE

files/fotob/2078163.jpg.
M18FB6 Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932492533
Kod EAN: 
4058546419004
Symbol Sonepar: 
P10133266
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zapewnia moc HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah przy mniejszym rozmiarze i wadze
  • 15-minutowe superładowanie do 80% za pomocą superładowarki M18
  • Najdłuższa żywotność i najlepsza wydajność przez cały okres ekspoloatacji akumulatora
  • REDLITHIUM™FORGE™ zapewnia najmocniejsze, najszybsze ładowanie oraz najdłuższą żywotność akumulatorów REDLITHIUM™
  • Najlepsza ochrona w złych warunkach pogodowych czy środowiskowych w miejscu pracy
  • Odporna obudowa zaprojektowana w celu zapewnienia zwiększonej ochrony przed substancjami typu: olej, rozpuszczalnik czy smar
  • Inteligencja REDLINK™, nasz obwód akumulatora zapewnia zoptymalizowaną wydajność i ochronę przed przeciążeniem dzięki pełnej komunikacji systemowej między narzędziem, akumulatorem i ładowarką.
  • Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z kategorii M18™
  • Ulepszony wskaźnik poziomu naładowania z jeszcze skuteczniejszym odczytem w bezpośrednim świetle słonecznym
  • Może być użytkowany w ekstremalnych temperaturach sięgających nawet -20 °C, bez wpływu na czas pracy i żywotność

Dane techniczne

Ciężar
1030 g
Napięcie znamionowe
18 V
Pojemność
6 Ah
Model
Litowo-jonowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar