M18FHSAGO125VXPDB2-0X Szlifierka kątowaMILWAUKEE

files/fotob/2078608.jpg.
M18FHSAGO125VXPDB2-0X Szlifierka kątowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933493419
Kod EAN: 
4058546482909
Symbol Sonepar: 
P10174144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowa 125 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
  • Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania dzięki przyciskowi z 4 trybami prędkości, idealny do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby
  • RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie w mniej niż 1 sekundę oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
  • Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
  • Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający odczuwalne wibracje
  • Wbudowany FIXTEC ™ umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy
  • Nieblokujący włącznik łopatkowy z funkcją zapobiegania automatycznego lub przypadkowego uruchamiania
  • Smukły korpus elektronarzędzia
  • Zdejmowana osłona przeciwpyłowa zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń do silnika i przedłużająca jego żywotność
  • Bezkluczowa regulacja osłony zapewniająca dużą wydajność cięcia i szybką regulację
  • Technologia HIGH OUTPUT™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy. Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ i FORGE™
  • Elastyczna platforma akumulatorowa: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar