M18FID3-0X Zakrętarka udarowa akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2077994.jpg.
M18FID3-0X Zakrętarka udarowa akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479864
Symbol Sonepar: 
P10090200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Wyższa wydajność i moc przy pracy pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm
  • Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim modelem - do 3900 obr./min i 4400 obr./min
  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja — całkowita długość zaledwie 113 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
  • DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączanie między czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowania
  • Tryb 1 do prac precyzyjnych
  • Tryb 2 pomaga zapobiegać uszkodzeniom łączników i materiału
  • Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach
  • Tryb 4 jest optymalnym rozwiązaniem między precyzyjną pracą a maksymalną wydajnością i automatycznie dostosowuje prędkość, uderzenia i moment obrotowy
  • Indywidualny monitoring ogniw optymalizuje czas pracy urządzenia oraz wydajność i żywotność całego systemu
  • Uchwyt Hex¼˝ do szybkiej i łatwej wymiany bitów
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Maksymalny moment obrotowy
226 nm
Waga wraz z akumulatorem
1.7 kg
Częstotliwość udarów
4400 1/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia
3900 1/min
Z ładowarką
Nie
Mocowanie narzędzia
1/4 cala sześciokątne wewnętrzne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar