Zapewniają taką samą wydajność, jak sieciowe odpowiedniki, co umożliwia wykonanie zarówno prac wykończeniowych, jak i bardziej wymagających poprawek.
8-pozycyjny przełącznik do szybkiego wybierania trybu prędkości zapewnia maksymalną kontrolę i najlepsze rezultaty wykańczania
Funkcja orbitalna 15 mm do szybkiego i wydajnego polerowania z wykończeniem
Duży, ergonomiczny przedni uchwyt z dodatkową nakładką dla łatwej i wygodnej obsługi, szczególnie podczas pracy z narzędziem w pionie
Funkcja blokady zapewnia wygodniejsze i mniej męczące użytkowanie podczas polerowania przez dłuższy czas
Gniazdo akumulatora obrócone o 90° z dodatkową przestrzenią ponad 50 mm, dzięki czemu zapobiega się kontaktowi z lakieremi i umożliwia się trzymanie narzędzia w pozycji poziomej lub pionowej
Funkcja Line-lock-out, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu
Zdejmowany ekran przeciwpyłowy zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń, przedłużający żywotność silnika
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii akumulatorowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorów: działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™