Nożyce bezpieczeństwa FORCE LOGIC™ umożliwiają monterom linii energetycznych zdalne cięcie kabli aluminiowych, miedzianych i pancernych o średnicy do 125 mm, eliminując konieczność fizycznego podłączania narzędzia.
Udoskonalone zdalne sterowanie umożliwia użytkownikom uruchamianie, wstrzymywanie i odwracanie ostrza tnącego z pełnej bezpiecznej odległości
Zielona dioda LED na pilocie bezprzewodowym wskazuje, że kabel został przecięty dzięki czujnikowi położenia ostrza
Zielona dioda LED na pilocie bezprzewodowym wskazuje, że kabel został przecięty dzięki czujnikowi położenia ostrza
Stopień ochrony IP54 z uszczelnioną pokrywą baterii zapewnia najlepszą ochronę w trudnych warunkach, takich jak brud, kurz i wilgoć
Zamknięta głowica tnąca fizycznie oddziela kable w wykopie, które zostaną odcięte od innych
Regulowany uchwyt boczny, konstrukcja narzędzia w linii i hak do zawieszania umożliwiają najłatwiejszą konfigurację w okopach i sklepieniach
Zintegrowany punkt szybkiego łączenia na głowicy tnącej umożliwia użytkownikom łatwe uziemienie narzędzia
Obrotowa głowica o 180° umożliwia łatwe ustawienie narzędzia w wąskich wykopach
ONE-KEY™ to system śledzenia i zabezpieczania narzędzi, który oferuje bezpłatną platformę do śledzenia narzędzi w chmurze oraz zarządzania zapasami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja raportowania zapewnia kompletny protokół aktywności narzędzi i dokładności.
Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™