M18JS2000-0 Urządzenie rozruchoweMILWAUKEE

files/fotob/2078713.jpg.
M18JS2000-0 Urządzenie rozruchowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933498026
Kod EAN: 
4058546511869
Symbol Sonepar: 
P10207268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • M18™ Urządzenie rozruchowe zapewnia do 2000 amperów szczytowych, umożliwiając uruchomienie silników benzynowych o pojemności do 8,1 l oraz silników diesel o pojemności do 3,0 l
  • Gotowy do użycia w mniej niż 70 sekund, oszczędzając cenny czas w sytuacjach awaryjnych
  • Wewnętrzne kondensatory są przystosowane do pracy przez nawet 500 000 cykli, zapewniając dłuższą żywotność i niezawodność
  • Nasz rozrusznik jest gotowy do użycia, nie wymaga konserwacji ani wstępnego ładowania
  • Wyjątkowy czas pracy – aż do 50 uruchomień na akumulatorze M18™ 5.0 Ah
  • Zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych, rozrusznik działa stabilnie w temperaturach od -18°C do +50°C
  • Nasz spersonalizowany projekt zacisków zapewnia łatwy dostęp do zacisków akumulatora, umożliwiając lepsze połączenie
  • W pełni wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją oraz przegrzaniem
  • Jasny cyfrowy wyświetlacz z odczytem napięcia
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar