M18ONEFPRT-0X Nitownica subkompaktowaMILWAUKEE

files/fotob/2077856.jpg.
M18ONEFPRT-0X Nitownica subkompaktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478601
Kod EAN: 
4058546347949
Symbol Sonepar: 
P10056974
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nitownica M18 FUEL™ z opcją śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ jest zoptymalizowanym bezprzewodowym rozwiązaniem, które zapewnia szybkie i łatwe nitowanie przy zachowaniu wydajności, trwałości i odpowiedniego rozmiaru nitowanych elementów
  • Umożliwia montaż do 900 nitów o średnicy 4,8 mm w aluminium lub o średnicy 6,4 mm w aluminium na w pełni naładowanym akumulatorze M18™ 2,0 Ah
  • Umożliwia montaż wszystkich nitów zrywalnych, w tym nitów z aluminium, stali, stali nierdzewnej i miedzi o średnicy od 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm oraz 7,0 mm - większy zakres zastosowań
  • Siła osadzania 20.000 N oraz długość skoku 30 mm umożliwia bezproblemowy montaż nitów o większych średnicach
  • Wysokiej jakości 3-szczękowa konstrukcja ze stopu stali zapewnia więcej pracy między szczękami
  • Beznarzędziowy dostęp do łatwego czyszczenia szczęk. Wbudowany schowek na trzpienie i klucz dla wygody użytkownika
  • Przezroczysty pojemnik na trzpienie pozwala zobaczyć, kiedy jest pełny, unikając zakleszczeń trzpieni i minimalizując czas przestoju w celu odblokowania zacięć, jednocześnie unikając kosztownych napraw
  • Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar