SHOCKWAVE PZ1 50mm Bit udarowyMILWAUKEE

files/fotob/1264362.jpg.
SHOCKWAVE PZ1 50mm Bit udarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932471566
Kod EAN: 
4058546294656
Symbol Sonepar: 
P10048999
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zaprojektowane do użytku z wkrętarkami udarowymi, akcesoria z linii Shockwave Impact Duty™ nie tylko są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach, ale także zapewniają kompletne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wiercić i mocować.
  • Hartowane laserowo WEAR GUARD TIP™ dla lepszej odporności na zużycie i ochrony dopasowania przez cały okres użytkowania bitu.
  • Geometria SHOCK ZONE™ - zaprojektowana tak, by była elastyczna.
  • Geometria Shock Zone zmniejsza naprężenie na ostrzu, dzięki czemu ono rzadziej łamie się. Połączenie konstrukcji Shock Zone oraz specjalnej obróbki cieplna pochłania udary i pozwala aby wiertło zginało się podobnie jak sprężyna.
  • Stal opracowana na życzenie - Milwaukee ® niestandardowy skład metalu sprawia, że wiertła Shockwave są bardziej odporne na wstrząsy przy uderzeniu.

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rozmiar
1
Do pracy z udarem
Tak
Końcówka dwustronna
Nie
Rodzaj końcówki krzyżowej
Pozidriv PZ
System przykręcania
Krzyżowy
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar