SWave HSS-G Red Hex 2-10mm (19szt) Zestaw wierteł do metaluMILWAUKEE

files/fotob/2182555.jpg.
SWave HSS-G Red Hex 2-10mm (19szt) Zestaw wierteł do metalu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932493866
Kod EAN: 
4058546510268
Symbol Sonepar: 
P10133494
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Wiertło udarowe z uchwytem ¼″ HEX idealne do zakrętarek udarowych.
  • Powłoka z azotku tytanu zmniejsza wpływ temperatury na wiertło i sprawia, że staje się ono odpowiednie do użytku z wysokim momentem obrotowym.
  • Końcówka QUAD EDGE™: Niezwykła kombinacja podziałki pod kątem 135° i czterech krawędzi tnących pozwala na precyzyjne i szybkie rozpoczęcie wiercenie bez ślizgania się oraz zapobiega nagromadzaniu się ciepła, co skutkuje dłuższą żywotnością.
  • Zmienna geometra spirali rozwiązuje problem z odprowadzaniem skrawanego materiału. Pozwala szybciej usuwać urobek, co zmniejsza temperaturę i wydłuża żywotność wiertła
  • Powłoka tytanowa redukuje ciepło

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
19
Średnica
2 - 10 mm
Liczba wierteł do stali nierdzewnej
19
Liczba wierteł do metali nieżelaznych
19
Liczba wierteł do stali
19
Rodzaj mocowania
Chwyt sześciokątny
Materiał tnący
Inne
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Kierunek skrawania
Prawy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar