RURA 20/14,5 320N szary (50mb) Rura karbowana PVCELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093565.jpg.
RURA 20/14,5 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE PVC
Nr Katalogowy: 
05.3
Kod EAN: 
5907760071712
Symbol Sonepar: 
P00293609
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rury giętkie karbowane RKLG z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w bruzdach pod tynkiem. Najczęstsze zastosowanie typu RKLG do prowadzenia instalacji w budownictwie suchym, ściany i sufity podwieszane (gips-karton), poddasza

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
14.5 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Certyfikat UR
Nie
Z mufą
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Certyfikat CSA
Nie
Do ścian pustych
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Odporność udarowa
Lekkie (Klasa 2)
Materiał osłony
Bez osłony
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Certyfikat UTAC
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Lekkie (Klasa 2)
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Olejoodporność
Tak
Do instalacji w betonie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.9

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka...

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka karbowana (PV)
RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.1

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC
RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.19

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.37

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC
RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.55

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar