Rury giętkie karbowane RKSGV z PVC UV przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w instalacjach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (konstrukcje drewniane i inne łatwopalne) prowadzonych na zewnątrz budynków. Najczęstsze zastosowanie typu RKSGV z PVC UV to przemysł elektro-energetyczny do ochrony przewodów i kabli w instalacjach zewnętrznych np. przyłącza energetyczne
Dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
14.5 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Certyfikat CSA
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Materiał osłony
Bez osłony
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat UTAC
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Olejoodporność
Tak
Z mufą
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)