PRISMA PACK Przewód szyn.dod.4PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498130.jpg.
PRISMA PACK Przewód szyn.dod.4P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINERGY TR TERMINALS BLOCKS
Nr Katalogowy: 
04203
Kod EAN: 
3303430042037
Symbol Sonepar: 
P01516375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód szyn dodatkowych 4p. gama produktów: Linergy - stopień ochrony IP: IP20 - Typ produktu lub komponentu : pomocniczy kanał szynowy - Osprzęt dostarczany w dostawie: 1 zacisk boczny, 2 zaciski, 4 przewody mosiężne z punktem odcięcia, kanał izolacyjny - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Długość
1755 mm
Długość elementu liniowego
1755 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
166
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
7035
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
50 mm
Wysokość
85 mm
Kolor
Inne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model elastyczny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar