VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU Płytka czołowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841093.jpg.
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU Płytka czołowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1054542
Kod EAN: 
4055626690438
Symbol Sonepar: 
P01752215
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa danych, liczba biegunów: 8, CAT6A, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe

Dane techniczne

Szerokość
50.7 mm
Wysokość
43 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-ES-100-6 Materiał uziemiający

Opis produktu

Taśma masy, długość: 100 mm, do śrub M4, taśma pomiarowa 6 mm², maks. 50 A
Porównaj
1055164
VS-ES-100-6 Materiał uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-GC-RJ456A-BUBU Złącze wtykowe

Opis produktu

Przejściówka, RJ45 CAT 6A, żeńska/żeńska, ekranowana

Dane techniczne

Liczba styków danych
0
Prąd znamionowy In
0.175 A
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
750
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
8
Ekranowany
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1055552
VS-GC-RJ456A-BUBU Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-GC-USBA3-A-BUBU Przejściówka USB żeńska/żeńska

Opis produktu

Złącze
Porównaj
1055554
VS-GC-USBA3-A-BUBU Przejściówka USB żeńska/żeńska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar