PŁYTA MONT.PION.NS-INS250 Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497897.jpg.
PŁYTA MONT.PION.NS-INS250 Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03050
Kod EAN: 
3303430030508
Symbol Sonepar: 
P00265593
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS250. gama produktów: Prisma - zgodność gamy: Multifix TED, P25M, Pack - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Dopasowanie do urządzeń: Compact : Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INV100 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INV160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INV200 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INV100 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INV160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INV200 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wymienny : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wymienny : NSX250 pionowy instalacja

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar