DS-RH-86 Drzwi do szafy przeszkloneSABAJ

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RH (IP65)
Nr Katalogowy: 
DS-RH-86
Symbol Sonepar: 
P10215755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hermetyczne obudowy sterownicze mogą pełnić zarówno funkcję przemysłowo-sterowniczą, jak i funkcję rozdzielnicy licznikowej lub modułowej. Wysoki stopień ochronności zapewnia komfort pracy urządzeń zamontowanych wewnątrz szafy sterowniczej. Standardowe wyposażenie: zamek i klucz piórkowy, płyta montażowa, zestaw wkrętów, zakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe. Charakterystyka techniczna: Prąd znamionowy ciągły: In < 100A Napięcie znamionowe łączeniowe: Un – 400V Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V Klasa ochronności: I Stopień ochrony w wersji jedno drzwiowej: IP65 Stopień ochrony w wersji dwudrzwiowej IP55 Kąt otwarcia drzwi: 130° Wykonanie: blacha stalowa o grubości 1,2-1,5 mm z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 7035, nakładana metodą elektrostatyczną. Możliwość przełożenia drzwi na lewo/prawo

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RH 10123 1000x1200x300 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 10123

RH 10123 1000x1200x300 IP65 Obudowa hermetyczna...

RH 10123 1000x1200x300 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
RH 10183 1000x1800x300 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 10183

RH 10183 1000x1800x300 Obudowa hermetyczna...

RH 10183 1000x1800x300 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
RH 231 200x300x150 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 231

RH 231 200x300x150 IP65 Obudowa hermetyczna...

RH 231 200x300x150 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
RH 321 300x200x150 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 321

RH 321 300x200x150 IP65 Obudowa hermetyczna...

RH 321 300x200x150 IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar