LCS 19 16mod Blok zasilającyLEGRAND

files/fotob/664297.jpg.
LCS 19 16mod Blok zasilający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PDU
Nr Katalogowy: 
646899
Kod EAN: 
3414970766014
Symbol Sonepar: 
P01876908
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: 19" PDU LCS³ - 1 U - do wyposażenia - 16 modułów mosaic Parametry produktu: - Szybkie mocowanie (bez śrub) na słupkach 19". - Profil aluminiowy - PDU 19". - Pojemność: 16 modułów mosaic

Dane techniczne

Długość
465 mm
Długość kabla
0 m
Głębokość
52.5 mm
Liczba gniazd C13
0
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
32 A
Rozmiar montażowy
465.1 mm
Szerokość
44.3 mm
Wysokość
44.3 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
465.1 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Kolor
Aluminium
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Amperomierz
Nie
Sposób odczytu
Lokalnie
Typ ochronnika przepięciowego
2
Z bezpiecznikiem
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Z materiałem montażowym
Tak
SNMP
Nie
Przełączalne
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Podłączenie elektryczne
Inne
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar