MBS227 ZESTAW MODUŁ POD SZYN Rozdzielnica-akcesoriaABB

files/fotob/1651008.png.
MBS227 ZESTAW MODUŁ POD SZYN Rozdzielnica-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBS
Nr Katalogowy: 
2CPX041741R9999
Kod EAN: 
4011617417415
Symbol Sonepar: 
P00495461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system horizontal, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 2 = 500 mm, 48 Space units, unequipped for the installation of , for busbar system 3-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX151, Busbar center distance: 60 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 630 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usuable as of the cabinet depth of 215 mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Głębokość
215 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd znamionowy
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
30 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
28 kA
Z pokrywą
Tak
Położenie szyn
Centralnie w pionie, centralnie w poziomie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZX158 OSŁONA KOŃCOWA Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Pokrywa

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Szerokość
166 mm
Wysokość
31 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX060208R9999
ZX158 OSŁONA KOŃCOWA Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX2020 Szyna Cu 30x5mm 434mm Szyna miedziana

Opis produktu

Szyna miedziana 30x5mm, L:434mm

Dane techniczne

Długość
434 mm
Prąd znamionowy In
440 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX042216R9999
ZX2020 Szyna Cu 30x5mm 434mm Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX2021 CU 30x684x5mm Szyna CU

Opis produktu

Szyna miedziana 30x5mm, L:684mm

Dane techniczne

Długość
684 mm
Prąd znamionowy In
440 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX042217R9999
ZX2021 CU 30x684x5mm Szyna CU
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX2026 Szyna miedziana 30x10mm 434mm Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Szyna miedziana 30x10mm, L:434mm

Dane techniczne

Długość
434 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
10 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX042221R9999
ZX2026 Szyna miedziana 30x10mm 434mm Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX2338 Szyna miedziana 30x5mm 750mm Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 3 = 595 mm, rated current maximum 440 A

Dane techniczne

Długość
595 mm
Prąd znamionowy In
440 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX042728R9999
ZX2338 Szyna miedziana 30x5mm 750mm Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar