NSYMPD3M6 częściowe H-150mm DrzwiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397506.jpg.
NSYMPD3M6 częściowe H-150mm Drzwi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET FOR MOTOR CONTROL CENTERS (MCC)
Nr Katalogowy: 
NSYMPD3M6
Symbol Sonepar: 
P10156936
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
150 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYSF20660M 2000x 600x 600mm Obudowa stojąca szeregowa

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
60 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
150 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dach skośny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Zestawialne
Tak
Model narożny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż słupowy
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż ścienny
Nie
Porównaj
NSYSF20660M
NSYSF20660M 2000x 600x 600mm Obudowa stojąca szeregowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 2000x600 Ścianka tylna

Opis produktu

Spacial SF Rear panel external fixing. 1999 x 600 mm. External fixing system using captive screws (fixing elements). Steel made. Epoxy-polyester powder surface finish. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Tak
Porównaj
NSYBP206
SPACIAL SF 2000x600 Ścianka tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF 1 entry cable gland plate. 600 x 600 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. 1 cable entry. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl. Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25...

Dane techniczne

Długość
450 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
450 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
600 mm
Wysokość
35 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC661
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF 2 entries cable gland plate. 600 x 600 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. 2 cable entries. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl. Polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm incl

Dane techniczne

Długość
445 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
445 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
600 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC662
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Przepust kablowy 1 wejście do Spacial SF 600x 600mm. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : płyta przepustowa dla kabli - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - zastosowanie urządzenia: elektroniczna aplikacja, wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Długość
515 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
515 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
600 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC66
SPACIAL SF 600x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x600 Rama górna i dolna

Opis produktu

Spacial SF bottom and top frame - 600x600 mm. 599 x 600 mm. Multi-purpose framework kit. Mounting on bottom and top of vertical uprights. Compatible with rear/side panel and vertical upright. Fixing by screw on each corner of enclosure. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Profil mocujący
Porównaj
NSYSFC66
SPACIAL SF 600x600 Rama górna i dolna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy

Opis produktu

Przepust kablowy 2 wejścia do Spacial SF 600x 800mm. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : płyta przepustowa dla kabli - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - zastosowanie urządzenia: elektroniczna aplikacja, wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Długość
800 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
800 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
450 mm
Wysokość
35 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC681
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF plain cable gland plate. 599 x 800 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. Plain cable entry. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl

Dane techniczne

Długość
710 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
710 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
600 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC68
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy

Opis produktu

Przepust kablowy 3 wejścia do Spacial SF 600x 800mm. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : płyta przepustowa dla kabli - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - zastosowanie urządzenia: elektroniczna aplikacja, wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Długość
800 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
800 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
450 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC682
SPACIAL SF 600x800 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 600x800 Rama górna i dolna

Opis produktu

Spacial SF bottom and top frame - 600x800 mm. 599 x 800 mm. Multi-purpose framework kit. Mounting on bottom and top of vertical uprights. Compatible with rear/side panel and vertical upright. Fixing by screw on each corner of enclosure. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Profil mocujący
Porównaj
NSYSFC68
SPACIAL SF 600x800 Rama górna i dolna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 600x100 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF6100 i wymiarach 100x 600mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 2 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF6100
SPACIAL SF/SM 600x100 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 600x200 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF6200 i wymiarach 200x 600mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 2 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF6200
SPACIAL SF/SM 600x200 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 800x100 Panele boczne cokołu

Opis produktu

Zwykłe boczne panele cokołowe do obudów PanelSeT, PanelSeT i PrismaSeT. Produkt wykonany ze stali giętej. Nadaje się do obudów o nominalnej głębokości 800 mm i wysokości 100 mm. Zestaw zawiera 4 osłony narożne, 2 boczne i elementy mocujące. Kolor szary RAL7022. Stopień ochrony IP30 (kompletny...

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
NSYSPS8100
SPACIAL SF/SM 800x100 Panele boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 800x200 Panele boczne cokołu

Opis produktu

Spacial SF/SFM, Prisma PH side panel plinth. 200 x 800 mm. Multi-purpose, electronic, compartimentalised, pc application. Plinth side panels mounting support. Fixing mode by screws. Epoxy-polyester powder surface finish. Grey RAL 7022. IP30 complete plinth, IK10. 2 side panels

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
NSYSPS8200
SPACIAL SF/SM 800x200 Panele boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE 2000mm Wsporniki pionowe 2000mm

Opis produktu

Set of vertical uprights for Spacial SF enclosure. H is 2000 mm. Multi-purpose application. Mounting on bottom frame and top frame with roof. Compatible with rear/side panel and framework kit. Fixing by screws type M8. Steel made, textured epoxy polyester surface finish. Grey RAL 7035. Set of 4 uprights

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
45 mm
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Profil mocujący
Porównaj
NSYSFV20
WSPORNIKI PIONOWE 2000mm Wsporniki pionowe 2000mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI POPRZECZNE 600mm (6SZT)

Opis produktu

Spacial SF intermediate crossbar. Enclosure width is 600 mm. Compartmentalised application. Mounting on front of enclosure. Adjustable in height every 25 mm for between partial doors. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. 2 x crossbar, fixing elements incl

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
506 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
560 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Profil mocujący
Porównaj
NSYMIC6
WSPORNIKI POPRZECZNE 600mm (6SZT)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar