PŁYTA CZ.PION.NA STAŁE NT Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942989.jpg.
PŁYTA CZ.PION.NA STAŁE NT Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03692
Symbol Sonepar: 
P00288533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa do mocowanego pionowo na stałe aparatu NT. gama produktów: Prisma - Typ produktu lub komponentu : płyta czołowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - rodzaj płyty czołowej: wycięcie - Dopasowanie do urządzeń: Masterpact : Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Masterpact : Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : Stacjonarny NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Masterpact : Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : Stacjonarny NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT06...10 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT12 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT16 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT06...10 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT12 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT16 pionowy instalacja - Położenie pracy: poziomy

Dane techniczne

Liczba jednostek U
7
Szerokość
500 mm
Wysokość
350 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar