PŁYTA MONT.PION.WYSUW.NS1600 Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497988.jpg.
PŁYTA MONT.PION.WYSUW.NS1600 Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03483
Kod EAN: 
3303430034834
Symbol Sonepar: 
P00271019
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta montażowa Prisma P do aparatu wysuwnego NS1600-NT. gama produktów: Prisma - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Dopasowanie do urządzeń: Compact : wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Masterpact : wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NS1250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NS1600 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NS630b...1000 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NT06...10 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NT12 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wydłużać : NT16 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NS1250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NS1600 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NS630b...1000 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NT06...10 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NT12 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : wydłużać : NT16 pionowy instalacja

Dane techniczne

Szerokość
650 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar