PRACTIBOXS 10-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnicLEGRAND

files/fotob/914162.jpg.
PRACTIBOXS 10-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRACS
Nr Katalogowy: 
134807
Kod EAN: 
3414971458208
Symbol Sonepar: 
P01746620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice Practibox S - dodatkowe listwy przyłączeniowe - Zgodne z normami IEC/EN 60998-2-1/2-2 Parametry produktu: Dodatkowa, nieizolowana listwa przyłączeniowa do montażu w zestawach listew dostarczanych z rozdzielnicami Practibox S: - 5x16mm² + 5x10mm²

Dane techniczne

Głębokość
6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 10 mm²
5
Liczba podłączeń 16 mm²
5
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
14
Prąd znamionowy
80 A
Szerokość
9 mm
Wysokość
63 mm
Łączna liczba podłączeń
10
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135361

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
Porównaj
LEGRAND
135371

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135401

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
Porównaj
LEGRAND
135411

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar