PRISMASET 16/30/47 Płyta dławicowa z nacięciamiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280084.jpg.
PRISMASET 16/30/47 Płyta dławicowa z nacięciami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08896
Kod EAN: 
3606481879349
Symbol Sonepar: 
P10051717
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Płyta montażowa membranowa przeznaczona do stosowania z obudowami PrismaSeT G. Mieści szeroki zakres średnic kabli, od 5 mm do 32 mm, z 35 indywidualnymi wejściami. Wytrzymała konstrukcja i wykonane z wytrzymałego, izolowanego materiału, aby zapewnić długotrwałą wydajność i ochronę. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Posiada stopień ochrony IP55, zapewniając niezawodną ochronę przed pyłem i wnikaniem wody

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 32 mm
Grubość
11 mm
Głębokość
180 mm
Liczba otworów podłączeniowych
35
Szerokość
225 mm
Wysokość
217 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
5 - 32
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Inne
Przetłoczenia
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar