Spacial S3CM suspension system steel enclosure with trim frame aluminium. 600 x 600 x 200 mm. Human-machine dialogue application. Single piece body, without mounting plate included. 3 mm double bar lock insert. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Protection IP 54, IK10, Enclosure grey RAL 7035, front face grey RAL 7040
Sygnalizacja adaptera nawigacyjnego 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : adapter dla lampy sygnalizującej - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na wspornikach - podstawa montażowa:...
Spacial S3CM HMI vertical rotating fixing, square 50mm. Hight 115 mm, Diameter 96 mm . Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in vertical position . Operating angle: 310°. Permanent permissible load: 1.25 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1
Spacial S3CM HMI horizontal rotating fixing, square 50mm. H is 147 x 154 x 180 mm. Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in horizontal position. Operating angle is 310 °. Permanent permissible load is 2 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. set of 1
Spacial S3CM HMI horizontal rotating bracket, square 50mm. H: 134 x 140 x 164 mm. Fixing on support. Mounting between tube and support, in horizontal position . Operating angle: 295°. Permanent permissible load: 5.4 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1
Spacial S3CM HMI articulated tube joint. 147 x 236 mm. Multi-purpose tube adaptor. Mounting between 2 horizontal tubes. For 50 mm square tube, option of passing cables through the inside. Op angle is 170°. Load is 4.25 kg. Moulded steel, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035
Spacial S3CM HMI Fixed bracket, square 50mm. H: 144 x 155 x 144 mm. Tube adaptor. Mounting between horizontal tube and a vertical tube . Permanent permissible load: 1.35 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1
Wspornik Spacial SF S3CM 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : mocowanie na wsporniku - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy rurą a podporą - podstawa montażowa: dla...
Rurki Spacial SF S3CM L=500mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...
Spacial S3CM HMI Tubes square. W is 50 mm x L is 1000 mm. Multi-purpose cabling accessory. Mounting location between fixing supports and fittings. Permanent permissible load is 0 kg, linear load is 6.5 kg/m. Extruded Steel, Epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. 1 tube incl
Rurki Spacial SF S3CM L=1500mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...
Rurki Spacial SF S3CM L=2000mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...
Spacial S3CM HMI articulated fixing. 147 x 210 mm. Mounting between tube and support. By screw (M12) horz tube, and by 4 screws (M11) on support. For 50 mm square tube, option of passing cables through the inside. Op angle is 170°. Load is 4.35 kg. Moulded steel, epoxy-polyester powder finish. Grey...