Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice RWN- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP40(IK07)
- II klasa ochronności
- Dwa rodzaje drzwiczek- metalowe o grubości 6 mm
- izolacyjne o grubości 12/19 mm
- Wyposażenie w listwy przyłączeniowe N+PE
- Kolor biały RAL 9010
Parametry produktu:
Rozdzielnice z drzwiczkami płaskimi metalowymi w kolorze białymRWN 1 x 12 drzwi metalowe- Liczba rzędów: 1
- ilość modułów 17,5 w rzędzie: 12+1
Dane techniczne
Głębokość
90 mm
Głębokość wbudowania
87 mm
Głębokość wewnętrzna
87 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
330 mm
Szerokość wbudowania
326 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
305 mm
Wysokość wbudowania
301 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC