SD/S2.16.1 Interfejs sterowania oświetleniemABB

files/fotob/1634183.jpg.
SD/S2.16.1 Interfejs sterowania oświetleniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
1-10V SWITCH / DIM ACTUATORS AND LIGHT CONTROLLERS
Nr Katalogowy: 
2CDG110079R0011
Kod EAN: 
4016779659963
Symbol Sonepar: 
P00552537
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MDRC Devices for switching and dimming of 2, 4 or 8 independent groups of luminaries with electrical ballasts and 1-10V control inputs. Per channel a potential free relay can be switched on or off via the ABB i-bus® or manually. Manual and visual operation is included. A power supply is not necessary

Dane techniczne

Liczba wyjść
2
Maksymalny prąd sterowania
100 mA
Min. głębokość puszki montażowej
64.5 mm
Moc wyjściowa
2300 - 2300 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia
110 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
System magistralny KNX
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Możliwa praca równoległa
Nie
System magistralny LON
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar