SZ Element przyłączeniowyRITTAL

files/fotob/8251.jpg.
SZ Element przyłączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2368000
Kod EAN: 
4028177219908
Symbol Sonepar: 
P00264253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SG Element przyłączeniowy do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, do montażu na rurze

Produkty powiązane i akcesoria

SG CP-S Uchwyt montażowy kolumny sygnal

Opis produktu

SG Element montażowy do systemu wsporników, modułowych i LED-Kompakt, do systemu ramienia nośnego CP 40, stalowy
Porównaj
2375030
SG CP-S Uchwyt montażowy kolumny sygnal
Szybki podgląd: Opis i parametry
SG Kątownik do montażu ściennego

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu naściennego/podłogowego, do kolumny sygnalizacyjnej, LED-Kompakt, Kątownik do montażu naściennego wraz z gumowym izolatorem przepustowym do ukrytego prowadzenia kabli
Porównaj
2372110
SG Kątownik do montażu ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Element montażowy, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowej i kompaktowej LED, do systemu ramienia nośnego CP 120/180
Porównaj
6212900
SYSTEM 120/180 Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM 60 Element montażowy

Opis produktu

CP Element montażowy, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowej i kompaktowej LED, do systemu ramienia nośnego CP 60
Porównaj
6206900
SYSTEM 60 Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 25/110mm Stopka z rurą do kolumny

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych i LED-Kompakt, Stopka z wbudowaną rurą Ø 25 mm, dł.: 110 mm

Dane techniczne

Długość rury
110 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Porównaj
2374000
SZ 25/110mm Stopka z rurą do kolumny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 250mm ALU Element montażowy

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych i LED – Kompakt, Rura osobno, dł.: 250 mm

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
2374020
SZ 250mm ALU Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 400mm Element montażowy do montażu na rurze

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych i LED – Kompakt, Rura osobno, dł.: 400 mm

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
2374030
SZ 400mm Element montażowy do montażu na rurze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Element montażowy

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych i LED – Kompakt, Stopka osobno
Porównaj
2374010
SZ Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Gniazdo przyłączeniowe

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu naściennego/podłogowego do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, Do bocznego odejścia kabla
Porównaj
2374080
SZ Gniazdo przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Kątowik montażowy

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu na rurze do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych i LED – Kompakt, Kątownik do montażu na rurze
Porównaj
2374050
SZ Kątowik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Kątowik montażowy

Opis produktu

SG Element montażowy do montażu naściennego/podłogowego do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, Kątownik do elementu przyłączeniowego
Porównaj
2374040
SZ Kątowik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar