THALASSA 4x28mod Przesłona czołowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1664642.jpg.
THALASSA 4x28mod Przesłona czołowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET CRN
Nr Katalogowy: 
NSYDLA112G
Kod EAN: 
3606480773808
Symbol Sonepar: 
P01362197
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Kaseta DLA do obudów PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X i PanelSeT PLM Kasetę należy przymocować z przodu obudowy za pomocą elementów mocujących, w których znajdują się podpory Szerokość wynosi 560 mm Wysokość wynosi 780 mm Liczba modułów 18 mm wynosi 112 (1 moduł = 2 stopnie = 18 mm) Liczba rzędów poziomych wynosi 4 Głębokość obudowy można regulować w zakresie od 40 do 85 mm w przypadku szyny DIN Panel przedni jest wykonany z izolacji samogasnącej, a kaseta i szyny są wykonane ze stali Część przednia ma kolor szary (RAL 7035) Liczba wycięć wynosi 4 Zestaw składa się z 1 konstrukcji kasety, 4 paneli przednich z szynami DIN 35 mm, 2 pokryw wykończeniowych i 1 listwy neutralnej/uziemiającej 2 × 16 mm² 5 × 6 mm²

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
28
Liczba szyn DIN
4
Szerokość
560 mm
Wysokość
780 mm
Liczba pomieszczeń dla urządzeń dodatkowych
4
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z zaciskiem PEN
Tak
Płyta montażowa
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar