TS 7091100 Wspornik montażowyRITTAL

files/fotob/724186.jpg.
TS 7091100 Wspornik montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7091100
Kod EAN: 
4028177802032
Symbol Sonepar: 
P01535710
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik ceownika, do mocowania na profilu poziomym, Lieferumfang: Kątownik montażowy, lewy; Kątownik montażowy, prawy; Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do szybkiego mocowania szyn profilowych C., Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy zasilające, Blacha stalowa, Ocynkowana, Do szybkiego mocowania na poziomym profilu szaf lub do kaskadowego prowadzenia kabli między dwoma poziomymi płytami systemowymi lub montażowymi chassis

Produkty powiązane i akcesoria

TS (4szt) Profil adaptera

Opis produktu

TS Szyna adapterowa do kompatybilności PS, do wys.: 2200 mm
Porównaj
8800320
TS (4szt) Profil adaptera
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (4szt) Szyna adapter do PS1800

Opis produktu

TS Szyna adapterowa do kompatybilności PS, do wys.: 1800 mm
Porównaj
8800380
TS (4szt) Szyna adapter do PS1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Zestaw montażowy półek

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 1000 mm, dł.: 990 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612000
TS 1000mm (4szt) Zestaw montażowy półek
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1190 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612020
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000mm (4szt) Szyna adapterowa

Opis produktu

TS Szyna adapterowa do kompatybilności PS, do wys.: 2000 mm
Porównaj
8800300
TS 2000mm (4szt) Szyna adapterowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 300 mm, do drzwi o szer.: 400 mm, dł.: 290 mm
Porównaj
8612030
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szer.: 500 mm, dł.: 390 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612040
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 500mm (4szt) Szyna z kołnierzem mocującym

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 500 mm, do drzwi o szer.: 600 mm, dł.: 490 mm

Dane techniczne

Długość
500 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612050
TS 500mm (4szt) Szyna z kołnierzem mocującym
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 600 mm, dł.: 590 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Głębokość
73 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
17 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612060
TS 600mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 800 mm, do drzwi o szer.: 900 mm, dł.: 790 mm

Dane techniczne

Długość
800 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612080
TS 800mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar