WS12-ID Profil nośny ramy pionowyEATON

files/fotob/29937.jpg.
WS12-ID Profil nośny ramy pionowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
022659
Kod EAN: 
4015080226598
Symbol Sonepar: 
P00587141
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
1500 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FP25-ID 375x250mm Płyta czołowa

Opis produktu

Okładzina komory kabli na płycie czołowej do rozdzielacza stojącego Cl, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, na każdą szerokość pola potrzeba 1 sztuk, W=250mm, RAL7032

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
098595
FP25-ID 375x250mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP50-ID 375x500mm Płyta czołowa

Opis produktu

Okładzina komory kabli na płycie czołowej do rozdzielacza stojącego Cl, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, na każdą szerokość pola potrzeba 1 sztuk, W=500mm, RAL7032

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
010795
FP50-ID 375x500mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP75-ID 375x750mm Płyta czołowa

Opis produktu

Okładzina komory kabli na płycie czołowej do rozdzielacza stojącego Cl, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, na każdą szerokość pola potrzeba 1 sztuk, W=750mm, RAL7032

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
013168
FP75-ID 375x750mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT284-M6x20-C Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocująca do obudowy CI w profilu ramy nośnej i kątowniku mocowania naściennego

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
050325
LT284-M6x20-C Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL25-ID Ściana boczna

Opis produktu

Ściana boczna okablowania przestrzeni kablowej do rozdzielaczy stojących Cl, montaż po lewej i po prawej stronie, W=250mm, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
015541
SWRL25-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL50-ID Ściana boczna

Opis produktu

Ściana boczna okablowania przestrzeni kablowej do rozdzielaczy stojących Cl, montaż po lewej i po prawej stronie, W=500mm, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
017914
SWRL50-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL75-ID Ściana boczna

Opis produktu

Ściana boczna okablowania przestrzeni kablowej do rozdzielaczy stojących Cl, montaż po lewej i po prawej stronie, W=750mm, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
020287
SWRL75-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOB-ID Zestaw uszu do transportu

Opis produktu

Zaczepy transportowe do profili ramy nośnej CI
Porównaj
093848
TOB-ID Zestaw uszu do transportu
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBW100-ID Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik mocowania ściennego do profili ramy nośnej, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący i ścienny z podparciem na podłodze, do odstępu ramy nośnej od ściany=100mm, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
90 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
084356
WBW100-ID Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBW25-ID Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik mocowania ściennego do profili ramy nośnej, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący i ścienny z podparciem na podłodze, do odstępu ramy nośnej od ściany=25mm, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
90 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
081983
WBW25-ID Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS10-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
1250 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
017913
WS10-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
1375 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
020286
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS7-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
875 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
010794
WS7-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS8-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
013167
WS8-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS9-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil ramki nośnej Cl, do rozdzialacza naściennego, rozdzielacz stojący lub ścienny z podparciem na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, profil C z wytłoczeniami w odstępie 25mm, elementy łączące i śruby mocujące są oferowane oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
1125 mm
Szerokość
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
015540
WS9-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPL25-ID Płyta separująca lewa strona

Opis produktu

Płyta pośredni do okablowania przestrzeni kablowej w rozdzielaczach standardowych Cl, lewa strona, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element pośredni cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
027406
ZPL25-ID Płyta separująca lewa strona
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPL50-ID Płyta separująca lewa strona

Opis produktu

Płyta pośredni do okablowania przestrzeni kablowej w rozdzielaczach standardowych Cl, lewa strona, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element pośredni cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
029779
ZPL50-ID Płyta separująca lewa strona
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPR25-ID Płyta separująca prawa stron

Opis produktu

Płyta pośredni do okablowania przestrzeni kablowej w rozdzielaczach standardowych Cl, prawa strona, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element pośredni cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
025033
ZPR25-ID Płyta separująca prawa stron
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPR50-ID Płyta separująca prawa stron

Opis produktu

Płyta pośredni do okablowania przestrzeni kablowej w rozdzielaczach standardowych Cl, prawa strona, charakterystyka materiału Tworzywo sztuczne, z elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element pośredni cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
022660
ZPR50-ID Płyta separująca prawa stron
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar