Charakterystyka ogólna:
XL³ 400, wyposażenie dodatkowe
Parametry produktu:
Drzwi- Dostarczane z uchwytami do zamykania.Wymienne wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie
Drzwi płaskie- możliwości montażu rozłączników Vistop ze sterowaniem frontowym
- Odległość między drzwiami a osłoną - 38 mm
- Metalowe
- Dla rozdzielnic naściennych o wysokości: 1050 mm
Dane techniczne
Głębokość
25 mm
Szerokość
1050 mm
Wysokość
575 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC