Charakterystyka ogólna:
XL³ 4000 rozdzielnice i przedziały kablowe do składania, z możliwością łączenia w zestawy. Wyposażenie pomocnicze i akcesoria
Parametry produktu:
Drzwi odwracalne- Wyposażone w uchwyt do otwierania
- Wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie
- Mogą być zakładane z przodu,z tyłu lub z boku rozdzielnicy
Płaskie - Przezroczyste- Szerokość 725 mm
- wysokość: 2000 mm
Dane techniczne
Głębokość
25 mm
Szerokość
1800 mm
Wysokość
725 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC