Żaluzja wentylacyjna plastikowa AKCESORIASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942958.jpg.
Żaluzja wentylacyjna plastikowa AKCESORIA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CA
Nr Katalogowy: 
NSYCAG19LP
Kod EAN: 
3606480151903
Symbol Sonepar: 
P01818496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kratka nawiewu otwór średnica 19mm ClimaSys. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - zgodność gamy: Thalassa PLM, Thalassa PLS, Thalassa TBS - Typ produktu lub komponentu : plastikowa żaluzja wentylacyjna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: system wentylacji ClimaSys - miejsce montażu: pionowy - sposób mocowania: Wkrętami

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
23.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
19 mm
Wysokość
30 mm
Średnica
19 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP45
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar