DUPLEX 19 42U czarny Rama montażowaSABAJ

files/fotob/1131789.jpg.
DUPLEX 19 42U czarny Rama montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAMY WOLNOSTOJĄCE 19"
Nr Katalogowy: 
DUPLEX19-42U-C
Kod EAN: 
5902027619539
Symbol Sonepar: 
P01128616
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramy montażowe teleinformatyczne znajdują stosowane w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem, do wstępu nie mają osoby nieuprawnione. Dzięki brakowi jakichkolwiek ścian, zapewniają doskonały przepływ powietrza i chłodzenie zainstalowanych akcesoriów sieciowych. Po zamontowaniu półek może służyć jako regał magazynowy. Charakterystyka konstrukcji: solidna rama stalowa, skręcana jeden lub dwa komplet belek montażowych rack (2+2 sztuki), które umożliwiają stabilne zamontowanie półek lub urządzeń sieciowych blacha DC01 o grubości 1,2 mm, malowana proszkowo możliwość montażu kół jezdnych i łatwego przemieszczania wyposażone w stopki, które umożliwiają 30 mm regulację wysokości łatwa zmiana typu z SIMPLEX na DUPLEX nośność do 300 kg stelaże rack dostarczane w paczkach, do samodzielnego montażu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar