LLH501N Uchwyt podnoszony z wkładkami blokującymiHOFFMAN

files/fotob/1767099.png.
LLH501N Uchwyt podnoszony z wkładkami blokującymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
LLH501N
Kod EAN: 
8713574234703
Symbol Sonepar: 
P10029751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt podnoszony

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

LHC522 Ronis 21323C Wkładadka bębenkowa

Opis produktu

Wkładka prof. Ronis 21323C
Porównaj
LHC522
LHC522 Ronis 21323C Wkładadka bębenkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LHC528 DIN 3mm Wkładka

Opis produktu

Wkładka DIN 3mm
Porównaj
LHC528
LHC528 DIN 3mm Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LHC536 Wkładka z przyciskiem

Opis produktu

Wkładka z przyciskiem
Porównaj
LHC536
LHC536 Wkładka z przyciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkład. bęb. Daimler Benz Wkład. bęb. Daimler Benz

Opis produktu

Wkład. bęb. Daimler Benz
Porównaj
LHC530
Wkład. bęb. Daimler Benz Wkład. bęb. Daimler Benz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkład. zamka perforow. 2x4mm Wkład. zamka perforow. 2x4mm

Opis produktu

Wkład. zamka perforow. 2x4mm
Porównaj
LHC531
Wkład. zamka perforow. 2x4mm Wkład. zamka perforow. 2x4mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkładka bęben. kwadratowa 7mm Wkładka bęben. kwadratowa 7mm

Opis produktu

Wkładka bęben. kwadratowa 7mm
Porównaj
LHC523
Wkładka bęben. kwadratowa 7mm Wkładka bęben. kwadratowa 7mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkładka bęben. kwadratowa 8mm Wkładka bęben. kwadratowa 8mm

Opis produktu

Wkładka bęben. kwadratowa 8mm
Porównaj
LHC524
Wkładka bęben. kwadratowa 8mm Wkładka bęben. kwadratowa 8mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkładka bęben. trójkątna 7mm Wkładka bęben. trójkątna 7mm

Opis produktu

Wkładka bęben. trójkątna 7mm
Porównaj
LHC526
Wkładka bęben. trójkątna 7mm Wkładka bęben. trójkątna 7mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkładka bęben. trójkątna 8mm Wkładka bęben. trójkątna 8mm

Opis produktu

Wkładka bęben. trójkątna 8mm
Porównaj
LHC527
Wkładka bęben. trójkątna 8mm Wkładka bęben. trójkątna 8mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wkładka DIN 5mm Wkładka DIN 5mm

Opis produktu

Wkładka DIN 5mm
Porównaj
LHC529
Wkładka DIN 5mm Wkładka DIN 5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar