PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymiLEGRAND

files/fotob/666507.jpg.
PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRACS
Nr Katalogowy: 
135371
Kod EAN: 
3414971198173
Symbol Sonepar: 
P01741245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice wnękowe Practibox S - Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3 - Stopień ochrony IP 40 - IK 07 - II klasa ochronności - Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C - Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE - Do ścian pełnych Parametry produktu: Rozdzielnica wnękowa Practibox S 1x12 z drzwiami przezroczystymi: - Ilość rzędów: 1 - Ilość modułów w rzędzie: 12 - Łączna liczba modułów: 12 - Wysokość: 235 mm - Szerokość: 328 mm - Głębokość skrzynk: 72 mm - Dostarczane z drzwiami przezroczystymi - Dostarczane z listwami N+PE: - N: 1 x (5x16 mm2 + 5x10 mm2) - PE: 1 x (5x16 mm2 + 5x10 mm2)

Dane techniczne

Głębokość
102 mm
Głębokość wbudowania
72 mm
Głębokość wewnętrzna
72 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
328 mm
Szerokość wbudowania
324 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
235 mm
Wysokość wbudowania
231 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135361

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 650stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135401

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
Porównaj
LEGRAND
135411

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOX S 1x12 850stC Rozdzielnica wnękowa z drzwiami przezroczystymi
PRACTIBOX S 1x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135421

PRACTIBOX S 1x12 Rozdzielnica naścienna z...

PRACTIBOX S 1x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar