PRISMASET 300x400mm RamaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280072.jpg.
PRISMASET 300x400mm Rama
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08403
Kod EAN: 
3606481879172
Symbol Sonepar: 
P10058966
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konstrukcja przeznaczona do użytku z szafami PrismaSet P Rama jest kompatybilna z kanałami kablowymi o szerokości 300 mm i oferuje głębokość 400 mm. 2 ramy Szafy mogą być łączone jedna obok drugiej i jedna z drugą i mogą być wyposażone w panele osłonowe IP30 lub IP55

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
300 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Biały
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Porównaj
LVS08703
LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 100x300x400 Cokół

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
LVS08723
PRISMASET 100x300x400 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 300mm IP30 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne do szaf PrismaSeT G. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 300 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP30 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału bocznego Drzwi...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08513
PRISMASET 300mm IP30 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 300mm IP55 Panel tylny

Dane techniczne

Liczba jednostek U
40
Numer RAL
9003
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Tak
Porównaj
LVS08743
PRISMASET 300mm IP55 Panel tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 300x400mm IP30 Pokrywa pełna

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08433
PRISMASET 300x400mm IP30 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 300x400mm IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa

Dane techniczne

Grubość
mm [MV]
Głębokość
400 mm
Szerokość
300 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
LVS08493
PRISMASET 300x400mm IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PrismaSet 300x400mm IP55 Pokrywa

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08453
PrismaSet 300x400mm IP55 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400mm IP30 Panel boczny

Opis produktu

LVS08750 to panele boczne do rozdzielnicy PrismaSeT P. Panele dostarczane są w zestawie 2 sztuk. Ich wymiary to 2000x400mm (wysokość x szerokość). Panela dostarczane są z zamkami obracanymi o 1/4 obrotu. Wykonane są z blachy stalowej w kolorze RAL9003. Blacha używana do produkcji obudów Schneider Electric...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Liczba jednostek U
40
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
LVS08750
PRISMASET 400mm IP30 Panel boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400mm IP55 (2szt) Zestaw paneli bocznych

Opis produktu

Zestaw 2 paneli bocznych przeznaczony do użytku z obudowami PrismaSeT P. Panele boczne są kompatybilne z obudowami o wysokości 2000 mm i głębokości 400 mm. Panele te wykonane są z blachy stalowej i stanowią osłonę ochronną po bokach obudowy. Mają kolor biały (RAL 9003). Zachowują stopień ochrony IP55...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Liczba jednostek U
40
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
LVS08755
PRISMASET 400mm IP55 (2szt) Zestaw paneli bocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET D400 (2szt) Płyty boczne cokołu

Opis produktu

LVS08720 to dwie płyty boczne do cokołu kompatybilne z podzielnicami PrismaSeT P. Wymiary płyt to 400mm. Płyty są w kolorze białym RAL9003. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje...

Dane techniczne

Głębokość
235 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
25 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
LVS08720
PRISMASET D400 (2szt) Płyty boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PrismaSet P 300mm zielony Belka

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
250 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
LVS08640
PrismaSet P 300mm zielony Belka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W300 IP55 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne do szaf PrismaSeT G. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 300 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP55 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału bocznego Drzwi...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08523
PRISMASET W300 IP55 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W400 D400 (2szt) Zestaw poprzeczek bocznych

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, poprzeczki boczne 2sztuki 400x 400mm

Dane techniczne

Głębokość
12.5 mm
Szerokość
375 mm
Wysokość
48 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Porównaj
LVS03584
PRISMASET W400 D400 (2szt) Zestaw poprzeczek bocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw do montażu naściennego
Porównaj
LVS08704
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw uszczelniający

Opis produktu

Zestaw uszczelniający przeznaczony do użytku z ich obudowami PrismaSeT P. Zestaw uszczelniający określany również jako uszczelka samoprzylepna. Zestaw uszczelniający zapewnia stopień ochrony IP31
Porównaj
LVS08711
PRISMASET Zestaw uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar