PRISMASET 400x600mm RamaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280078.jpg.
PRISMASET 400x600mm Rama
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08604
Kod EAN: 
3606481879271
Symbol Sonepar: 
P10046533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konstrukcja przeznaczona do użytku z szafami PrismaSet P Rama jest kompatybilna z kanałami kablowymi o szerokości 400 mm i oferuje głębokość 400 mm. wyposażone w pośrednie słupki do płyt montażowych Szafy mogą być łączone jedna obok drugiej i jedna z drugą i mogą być wyposażone w panele osłonowe IP30 lub IP55

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Biały
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Porównaj
LVS08703
LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET (10szt) Zestaw śrub z akcesoriami do łączenia

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw 10 śrub + akcesoria do łączenia
Porównaj
LVS08718
PRISMASET (10szt) Zestaw śrub z akcesoriami do łączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET (20szt) Zestaw śrub i nakrętek do ramy

Opis produktu

LVS08921 to zestaw 20 śrub i nakrętek do ramy. Przeznaczone do rozdzielnic z serii ProsmaSeT P. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość...

Dane techniczne

Wysokość
23 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
LVS08921
PRISMASET (20szt) Zestaw śrub i nakrętek do ramy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 100x400x400 Cokół

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o głębokości cokołu 600 mm. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Poddaje się elektroforezie i polimeryzowanej na gorąco poliestrowej powłoce proszkowej dla długotrwałej...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
LVS08724
PRISMASET 100x400x400 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400mm IP30 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne do szaf PrismaSeT G. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 400 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP30 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału bocznego Drzwi...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08514
PRISMASET 400mm IP30 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400X600 IP55 Pokrywa pełna

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 400 mm i głębokości 600 mm. Zapewnia osłonę ochronną dla górnej części obudowy, jednocześnie pomagając w utrzymaniu stopnia ochrony IP55 obudowy. Płyta dachowa jest wykonana z blachy stalowej i ma matowe...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08654
PRISMASET 400X600 IP55 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400X600 IP55 Płyta dławikowa pełna

Dane techniczne

Grubość
mm [MV]
Głębokość
600 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
3
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
LVS08684
PRISMASET 400X600 IP55 Płyta dławikowa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400x600mm IP30 Pokrywa pełna

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 400 mm i głębokości 600 mm. Zapewnia osłonę ochronną dla górnej części obudowy, jednocześnie pomagając w utrzymaniu stopnia ochrony IP30 obudowy. Płyta dachowa jest wykonana z blachy stalowej i ma matowe...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08634
PRISMASET 400x600mm IP30 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 600mm (2szt) Płyty boczne cokołu

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o głębokości cokołu 600 mm. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Poddaje się elektroforezie i polimeryzowanej na gorąco poliestrowej powłoce proszkowej dla długotrwałej...

Dane techniczne

Głębokość
435 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
25 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
LVS08721
PRISMASET 600mm (2szt) Płyty boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PrismaSet P 400mm zielony Belka

Opis produktu

Płyty przednie odpowiednie do szaf PanelSeT P Są przeznaczone do instalacji poziomej Są kompatybilne z kanałami obudowy o szerokości 400 mm z 1 modułem pionowym. Nominalna wysokość i szerokość wynoszą odpowiednio 50 mm i 400 mm. Jest wykonany ze stali. Spełnia wymagania norm RoHS i REACh. Obróbka elektroforetyczna...

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
325 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Stal
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
LVS08641
PrismaSet P 400mm zielony Belka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W400 D600 IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa

Opis produktu

Dwuczęściowa płyta montażowa przeznaczona do użytku z obudowami PrismaSeT P. Kompatybilny z obudowami o szerokości 400 mm i głębokości 600 mm. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej metody wprowadzania...

Dane techniczne

Grubość
mm [MV]
Głębokość
600 mm
Szerokość
400 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
LVS08694
PRISMASET W400 D600 IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W400 IP55 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne do szaf PrismaSeT G. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 400 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP55 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału bocznego Drzwi...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08524
PRISMASET W400 IP55 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw do montażu naściennego
Porównaj
LVS08704
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw połączeniowy

Opis produktu

Zestaw do łączenia obudów PrismaSet P o podwójnej głębokości. Zestaw zawiera elementy niezbędne do bezpiecznego połączenia dwóch obudów PrismaSet P. IP30 zapewnia ochronę przed przedmiotami o średnicy 2,5 mm, zapewniając bezpieczeństwo elementów elektrycznych
Porównaj
LVS08719
PRISMASET Zestaw połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw uszczelniający

Opis produktu

Zestaw uszczelniający przeznaczony do użytku z ich obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT 6300. Zestaw uszczelniający określany również jako uszczelka samoprzylepna. Zestaw uszczelniający zapewnia stopień ochrony IP55
Porównaj
LVS08717
PRISMASET Zestaw uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar