PRISMASET 650x400mm Wygrodzenie szyn poziomychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498293.jpg.
PRISMASET 650x400mm Wygrodzenie szyn poziomych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04976
Kod EAN: 
3606481880468
Symbol Sonepar: 
P10074635
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Osłona dla rozdzielnic PrismaSeT P zaprojektowanych do poziomych szyn zbiorczych w dolnej pozycji Jest kompatybilny z szynami zbiorczymi LGYE 2500A lub BS 3200A i ma szerokość 650 mm i głębokość 400 mm. Okładka jest wykonana z białego (RAL 9003) matowego poliestrowego proszku epoksydowego i ma wiele modułów pionowych 3

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Wysokość
150 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Element
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Z wejściem kablowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar