TSA/K 230.2                  SiłownikABB

files/fotob/1634455.jpg.
TSA/K 230.2                  Siłownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMOELECTRIC VALVE DRIVES
Nr Katalogowy: 
2CDG120049R0011
Symbol Sonepar: 
P01882282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Thermoelectric Valve Drives TSA/K are suited for opening and closing valves in Heating, Ventilating and Air-Conditioning (HVAC) systems. The devices are normally closed available in 230 V and 24 V with pluggable connecting cable. The shapely housing protects the device against splash water. The device is especially suited to control radiators, converter heaters and cooling ceilings for single room temperature controlling. The valve drive can be controlled with the Electronic Switch Actuator ES/S or with the Electronic Relay ER/U in combination with the Universal Interface US/U and a Room Thermostat. The easy and quick snap-on mounting on all common valves occurs via Valve Adapters VA/Z

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Zasilanie przez magistralę
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wskaźnik temperatury i położenia
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Regulator temperatury z wbudowaną regulacją ciągłą
Nie
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Funkcja master/slave
Nie
System magistralny LON
Nie
Przyciski do sterowania manualnego
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar