UC13BA 150x750 Zestaw do zabudowy pok.pełnaHAGER

files/fotob/805153.jpg.
UC13BA 150x750 Zestaw do zabudowy pok.pełna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UC13BA
Kod EAN: 
3250616370111
Symbol Sonepar: 
P00741128
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Univers N HC 150x750mm zestaw z pokrywą pełną

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
150 mm
Kolor klosza/pokrywy
Biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego

Opis produktu

Pokrywa kanału grzebieniowego l=2m

Dane techniczne

Szerokość
31 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
UT50C
UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej

Opis produktu

Univers N Adapter do klamry dużej 20szt

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Szerokość
203 mm
Wysokość
68 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
UZ01V1
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ02B3 Szyna nośna do wspornika

Opis produktu

Univers N Szyna nośna do wspornika obniżanego 2-polowa

Dane techniczne

Długość
246 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
35 mm
Wysokość podstawy
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UZ02B3
UZ02B3 Szyna nośna do wspornika
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ04Z2 (2szt) Wspornik niski

Opis produktu

Univers N Wspornik obniżany z dużym obniżeniem, część zamienna, 2szt

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Szerokość
118 mm
Wysokość
28 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Porównaj
UZ04Z2
UZ04Z2 (2szt) Wspornik niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała

Opis produktu

Univers N Klamra do przewodów mała 20szt

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Szerokość
56 mm
Wysokość
65 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Model
Wspornik kątowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
UZ25V2
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ52A1 Kanał do przewodów

Opis produktu

Univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

Dane techniczne

Długość
550 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
550 mm
Wysokość
78 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
UZ52A1
UZ52A1 Kanał do przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar