UE31E1B 450x250mm Blok uniwers.dla szyn zbior.HAGER

files/fotob/103859.jpg.
UE31E1B 450x250mm Blok uniwers.dla szyn zbior.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UE31E1B
Kod EAN: 
3250616151222
Symbol Sonepar: 
P00233220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH1 450x250mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy
630 A
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Rozmiar
NH1
Sposób montażu
System szyn
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LT0056 NH 3x100A /60mm Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
106 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
1.2 kA
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd pracy Ie
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Głębokość obudowy
106 mm
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
214 mm
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH000
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH000
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT0056
LT0056 NH 3x100A /60mm Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT0057 NH 3x100A /60mm Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
106 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
3.5 kA
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd pracy Ie
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Głębokość obudowy
106 mm
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
214 mm
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH000
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH000
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT0057
LT0057 NH 3x100A /60mm Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT056 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odpływ zac kl 95mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
104 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Głębokość obudowy
104 mm
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH00
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT056
LT056 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT057 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
104 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Głębokość obudowy
104 mm
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH00
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Porównaj
LT057
LT057 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych

Opis produktu

Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm
Porównaj
S941L
S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ017 Pokrywa zaślepiająca do D02

Opis produktu

Maskownica pokryw bezpiecznikowych D02/DII/DIII

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Pokrywa
Porównaj
UZ017
UZ017 Pokrywa zaślepiająca do D02
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01T1 1-pol. Przegroda pozioma

Opis produktu

Univers N Przegroda pozioma 1-polowa

Dane techniczne

Szerokość
130 mm
Wysokość
220 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
UZ01T1
UZ01T1 1-pol. Przegroda pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ30T1 Przegroda pionowa

Opis produktu

Univers N Przegroda pionowa

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
450 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
UZ30T1
UZ30T1 Przegroda pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar